Potreby pre elektrotechniku
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
Osvetlenie
LED
6I268219
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
Brennenstuhl Work Light 50W 5400lm 6500K 205 x 225 x 210mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6I268219
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
['230', '230']
Stupeň ochrany (IP)
IP54
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
72
Teplota farby (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
50
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
5400
Farba svetla
Biela
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
36000
Ochranný kryt materiálu
Plast
S kolesami
Nie
Type
Work Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I268219
EAN
4007123674473
UBB
500582775622
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1171410902