Potreby pre elektrotechniku
Všetky kategórie
Brands
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
Osvetlenie
LED
7R187963
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
Brennenstuhl Work Light 47W 5800lm 6500K 280 x 286 x 280mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7R187963
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
220 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP54
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
96
Teplota farby (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
47
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
5800
Farba svetla
Biela
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
S kolesami
Nie
Type
Work Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7R187963
EAN
4007123675319
UBB
500583242408
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
9171400900