text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm


Položka č. 5U215758
Trieda ochrany III
Šírka 225
Vhodný pre napájanie lampy (W) ['20', '20']
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Áno
Materiálové puzdro Plast
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
Šírka 225
Vhodný pre napájanie lampy (W) ['20', '20']
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
So spínačom Áno
Materiálové puzdro Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['18', '18']
Stupeň ochrany (IP) IP54
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 2
Teplota farby (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 20
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 2160
Farba svetla Biela
S kolesami Nie
Type Work Light

Čísla materiálu

Položka č. 5U215758
EAN 4007123681396
UBB 500582597687
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1173730000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.