Test catalogus aantal
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
Osvetlenie
LED
0U146392
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
Brennenstuhl Univerzálna LED baterka 200lm 6500K Mikro AAA LR03 batéria
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U146392
Trieda ochrany
III
Šírka
69
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Nie
Typ napätia
DC
So spínačom
Áno
So zástrčkou CEE
Nie
Dĺžka (mm)
34
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
III
Šírka
69
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Nie
Typ napätia
DC
So spínačom
Áno
So zástrčkou CEE
Nie
Dĺžka (mm)
34
Výška/hĺbka (mm)
100
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
4.5 - 4.5
Stupeň ochrany (IP)
IP20
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
2
Teplota farby (K)
['6500', '6500']
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
200
Farba svetla
Biela
Značka
Brennenstuhl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U146392
EAN
4007123641628
UBB
500682782536
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1175420010