text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-2 LED svietidlo 35lm 2x batéria AAA/LR03


s predchádzajúcou klasifikáciou pre zónu 1 Certifikáty: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrikrát jasnejšie ako bežné perové baterky vďaka výkonným LED diódamodolné, elektricky nevodivé, korózii odolné puzdro z ABS/polykarbonátuvysoká odolnosť proti nárazu a znížené oslnenie vďaka rámčeku s gumovým plášťomstále jasný lúč počas 80 %

Položka č. G1573.131.262
Dizajn Svetlo pera
Farba krytu Yellow
Dobíjanie Nie
ANSI AAA
Dĺžka (mm) 135
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Svetlo pera
Farba krytu Yellow
Dobíjanie Nie
ANSI AAA
Dĺžka (mm) 135
Materiál Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP) IP68
So zdrojom svetla Áno
Typ batérie Micro
Celková hmotnosť (g) 20
Počet batérií 2
S batériami Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 102
Model 13126-2

Popis

s predchádzajúcou klasifikáciou pre zónu 1 Certifikáty: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrikrát jasnejšie ako bežné perové baterky vďaka výkonným LED diódamodolné, elektricky nevodivé, korózii odolné puzdro z ABS/polykarbonátuvysoká odolnosť proti nárazu a znížené oslnenie vďaka rámčeku s gumovým plášťomstále jasný lúč počas 80 % životnosti alkalických batérií vďaka obvodu eLEDpogumované zadné tlačidlo pre trvalú alebo chvíľkovú akciujednoduché skladovanie vďaka integrovanému držiaku s klipom v blízkosti rámčekavodotesnosť podľa IP 68 do hĺbky 3 m vodyjasnosť: 35 lúmenovDosah: Čas svietenia: 64 mČas svietenia: 1 min: Batérie: 2 AAA/LR03, alkalické, 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky)

Čísla materiálu

Položka č. G1573.131.262
EAN 4018754240579
UBB 500623938437
UNSPSC 39111610
Číslo materiálu výrobcu 77490012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.