Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
9R953796
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
Brennenstuhl Super-Solid predlžovací kábel Napájacia lišta 5x zásuvky typu E 230V 3500W 2,5m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9R953796
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Silver
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Lakované
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Silver
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Lakované
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2.5
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
5
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Trieda kvality
Thermoplastic
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Materiál
Plast
Stupeň ochrany (IP)
IP20
Povrchová úprava
Lesklý
Počet zásuviek CEE
0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
0
Počet ostatných zásuviek
0
Počet zásuviek studeného zariadenia
0
Počet zásuviek Euro
0
Značka
Brennenstuhl
Model
Super-Solid-Line
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R953796
EAN
4007123174102
UBB
500647365021
UNSPSC
39121031
Číslo materiálu výrobcu
1153340115