Rozbočovače
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
8F159132
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
Brennenstuhl Super-Solid Power Strip 5 zásuviek 16A 230V 3500W 2,5m kábel
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8F159132
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Silver
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Lakované
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Silver
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Lakované
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2.5
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Trieda kvality
Thermoplastic
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Materiál
Plast
Stupeň ochrany (IP)
IP20
Povrchová úprava
Lesklý
Počet zásuviek CEE
0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
5
Počet ostatných zásuviek
0
Počet zásuviek studeného zariadenia
0
Počet zásuviek Euro
0
Značka
BRENNENSTUHL
Model
Super-Solid-Line
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F159132
EAN
4007123174027
UBB
500651443425
UNSPSC
39121031
Číslo materiálu výrobcu
1153344115