Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
7M128294
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
Brennenstuhl Super-pevná predlžovacia zásuvka 5x zásuvky CEE typ F/E zástrčka CEE 7/7 16A 2m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7M128294
Menovitý prúd (A)
16
Prierez jadra (mm²)
2.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Dĺžka kábla (m)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Prierez jadra (mm²)
2.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Dĺžka kábla (m)
2
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Áno
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
5
Značka
Brennenstuhl
Model
Super-Solid
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7M128294
EAN
4007123647576
UBB
500691730732
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1159904225