text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Ručný navijak na káble H07RN-F 3G2,5 40m čierny 320mm 217 x 327 x 437mm


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robus

Položka č. B6141.233.124
Farba Modrá
Prierez jadra (mm²) 2.5
Káblová zostava H07RN-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 0
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Prierez jadra (mm²) 2.5
Káblová zostava H07RN-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 0
Dĺžka kábla (m) 40
Materiálové puzdro Plast
Počet jadier 3
Stupeň ochrany (IP) IP44
Automatické navíjanie kábla Nie
S montážnym rámom Áno
S tepelnou ochranou Áno
Značka Brennenstuhl
Model Garant®

Popis

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.

Čísla materiálu

Položka č. B6141.233.124
EAN 4007123053834
UBB 240789075084
UNSPSC 26121635
Číslo materiálu výrobcu 1233124
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.