Navijáky
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
0S993985
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
Brennenstuhl Ručný navijak na káble H07RN-F 3G2,5 25m čierny 290mm 29,2 x 19,2 x 36,5cm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0S993985
Prierez jadra (mm²)
2.5
Káblová zostava
H07RN-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Dĺžka kábla (m)
25
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Prierez jadra (mm²)
2.5
Káblová zostava
H07RN-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Dĺžka kábla (m)
25
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Automatické navíjanie kábla
Nie
S montážnym rámom
Áno
S tepelnou ochranou
Áno
Značka
Brennenstuhl
HS kód
85444290
Model
Garant®
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S993985
EAN
4007123038947
UBB
500651456203
UNSPSC
26121635
Číslo materiálu výrobcu
1208444