Navijáky
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
3A857023
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
Brennenstuhl Ručný navijak na káble H07RN-F 3G1.5 50m čierny 320mm 370 x 225 x 370mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A857023
Prierez jadra (mm²)
1.5
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Dĺžka kábla (m)
50
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Prierez jadra (mm²)
1.5
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Dĺžka kábla (m)
50
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Automatické navíjanie kábla
Nie
S montážnym rámom
Áno
S tepelnou ochranou
Áno
Značka
Brennenstuhl
HS kód
85444290
Model
professionalLINE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A857023
EAN
4007123637508
UBB
500700164444
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
9201500100