Navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
5W711803
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
Brennenstuhl Ručný navijak na káble AT-N05V3V3-F 3G1,5 50m Modrý 290mm 29 x 20 x 36cm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5W711803
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
Iné
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
3
Dĺžka kábla (m)
50
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
Iné
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
3
Dĺžka kábla (m)
50
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Automatické navíjanie kábla
Nie
S montážnym rámom
Áno
S tepelnou ochranou
Áno
Značka
Brennenstuhl
Model
Garant®
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W711803
EAN
4007123603435
UBB
500647311496
UNSPSC
26121635
Číslo materiálu výrobcu
1209830