Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
5R550821
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
Brennenstuhl Primera-Line Power Strip 4x zásuvky typu E 230V 3500W 1,5m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5R550821
Menovitý prúd (A)
16
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.5
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
0
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Trieda kvality
Iné
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Materiál
Plast
Stupeň ochrany (IP)
IP20
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuviek CEE
0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
4
Počet ostatných zásuviek
4
Počet zásuviek studeného zariadenia
0
Počet zásuviek Euro
0
Značka
Brennenstuhl
Model
Primera-Line
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R550821
EAN
4007123214389
UBB
500651442849
UNSPSC
39121031
Číslo materiálu výrobcu
1153304124