Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
5U313778
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 5 zásuviek 230V 3500W 3m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5U313778
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Iné
Prierez jadra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m)
3
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Iné
Prierez jadra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m)
3
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
5
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Dĺžka kábla (m)
3
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Dĺžka (mm)
570
Elektrické pripojenie
Pripojovací kábel so zástrčkou
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuviek CEE
0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
0
Počet ostatných zásuviek
0
Počet zásuviek studeného zariadenia
0
Počet zásuviek Euro
0
Prepínateľné
Áno
Značka
Brennenstuhl
HS kód
85444290
Model
Premium-Line
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5U313778
EAN
4007123624546
UBB
500647378230
UNSPSC
39121031
Číslo materiálu výrobcu
1951550600