text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black/Grey 6-WAY 1951560101


Položka č. B6110.560.101
Menovitý prúd (A) 16
Farba Iné
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Farba Iné
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 5
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 6
Prúdový chránič (RCCB) Nie
S vypínačom Áno
Sieťový filter Nie
S krycím vekom Nie
Trieda kvality Iné
Otočná stredová vložka Áno
Ochrana proti prepätiu Nie
Materiál Plast
Stupeň ochrany (IP) IP20
Povrchová úprava Matt
Počet zásuviek CEE 0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom 0
Počet ostatných zásuviek 0
Počet zásuviek studeného zariadenia 0
Počet zásuviek Euro 0
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 0.92
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Čísla materiálu

Položka č. B6110.560.101
EAN 4007123624263
UBB 500627616351
UNSPSC 39121031
Číslo materiálu výrobcu 1951560101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.