text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black 8-WAY 1951180100


The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting

Položka č. B6110.800.100
Menovitý prúd (A) 16
Farba čierna
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Farba čierna
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 3
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 8
Prúdový chránič (RCCB) Nie
S vypínačom Áno
Sieťový filter Nie
S krycím vekom Nie
Trieda kvality Iné
Otočná stredová vložka Áno
Ochrana proti prepätiu Nie
Materiál Plast
Stupeň ochrany (IP) IP20
Povrchová úprava Matt
Počet zásuviek CEE 0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom 0
Počet ostatných zásuviek 0
Počet zásuviek studeného zariadenia 0
Počet zásuviek Euro 0
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 0.848
HS kód 85444290
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Popis

The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting

Čísla materiálu

Položka č. B6110.800.100
EAN 4007123624300
UBB 500627616849
UNSPSC 39121031
Číslo materiálu výrobcu 1951180100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.