Rozbočovače
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
B6110.600.100
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black 6-WAY 1951160100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B6110.600.100
Curentul nominal (A)
16
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Dreptunghiular
Protecția suprafeței
Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Curentul nominal (A)
16
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Dreptunghiular
Protecția suprafeței
Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m)
3
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
6
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Da
Filtru de rețea
Nu
Cu capac de acoperire
Nu
Clasa de calitate
Alte
Inserție centrală rotativă
Da
Protecție la supratensiune
Nu
Material
Plastic
Grad de protecție (IP)
IP20
Finisarea suprafeței
Matt
Număr de prize CEE
0
Numărul de prize cu împământare
0
Număr de alte prize de curent
0
Număr de prize de priză pentru dispozitive reci
0
Numărul de prize euro
0
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
0.77
Codul mărfurilor
85444290
Model
Premium-Line
Type
Extension Power Strip
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B6110.600.100
EAN
4007123624140
UBB
500627616682
UNSPSC
39121031
Číslo materiálu výrobcu
1951160100