text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 6 zásuviek 230V 3500W 3m kábel


Položka č. 6A930548
Menovitý prúd (A) 16
Farba Iné
Prierez jadra (mm²) 1.5
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 3
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Farba Iné
Prierez jadra (mm²) 1.5
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 3
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 6
Prúdový chránič (RCCB) Nie
S vypínačom Áno
Dĺžka kábla (m) 3
Sieťový filter Nie
S krycím vekom Nie
Otočná stredová vložka Áno
Ochrana proti prepätiu Nie
Dĺžka (mm) 410
Elektrické pripojenie Pripojovací kábel so zástrčkou
Povrchová úprava Matt
Počet zásuviek CEE 0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom 0
Počet ostatných zásuviek 0
Počet zásuviek studeného zariadenia 0
Počet zásuviek Euro 0
Prepínateľné Áno
Značka Brennenstuhl
Model Premium-Line

Čísla materiálu

Položka č. 6A930548
EAN 4007123624225
UBB 500647378495
UNSPSC 39121031
Číslo materiálu výrobcu 1951560100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.