Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
1Q774655
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 4 zásuvky 230V 3500W 1,8m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q774655
Menovitý prúd (A)
16
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Ochrana povrchu
Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.8
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Trieda kvality
Iné
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Materiál
Plast
Stupeň ochrany (IP)
IP20
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
4
Značka
Brennenstuhl
Model
Premium-Line
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Číslo materiálu výrobcu
1951144100