Predlžovacie káble
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
Predlžovacie káble a bubny
Predlžovacie káble
6M876953
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
Brennenstuhl Predlžovacia šnúra modrá 1169820
Pridať do katalógu
Položka č.
6M876953
Menovitý prierez vodiča
1.5
Pripojenie 1
Iné
Pripojenie 2
Iné
Dĺžka (mm)
25
Farebný vonkajší plášť
Modrá
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča
1.5
Pripojenie 1
Iné
Pripojenie 2
Iné
Dĺžka (mm)
25
Farebný vonkajší plášť
Modrá
Materiál vonkajšieho plášťa
Iné
Počet jadier
3
Špirálový kábel
Nie
Približný vonkajší priemer
5
Stupeň ochrany (IP)
IP44
S prepínačom kábla
Nie
S ochranným vodičom
Áno
Systém prípojok orientovaný na systém
Nie
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Áno
Značka
Brennenstuhl
Model
BREMAXX®
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 25 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Blue. Plug-in system: DE.
Čísla materiálu
Položka č.
6M876953
EAN
4007123603541
UBB
500647397206
UNSPSC
39121440
Číslo materiálu výrobcu
1169820