Predlžovacie káble
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Predlžovacie káble
9V726889
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
Brennenstuhl Predlžovacia šnúra H07RN-F 3G2,5 Čierna 15m H07RN-F 3G2,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9V726889
Menovitý prúd (A)
16
Prierez jadra (mm²)
2.5
Menovitý prierez vodiča
2.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
15
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Prierez jadra (mm²)
2.5
Menovitý prierez vodiča
2.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
15
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Nie
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Áno
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Dĺžka (mm)
15
Farebný vonkajší plášť
čierna
Počet jadier
3
Povrchová úprava
Matt
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
4
Značka
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V726889
EAN
3281851511618
UBB
500700152894
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
9162151160