text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Predlžovacia šnúra G čierna 1166820 25m 3 x 2,5RN


Položka č. B6182.166.820
Menovitý prierez vodiča 2.5
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Dĺžka (mm) 25
Farebný vonkajší plášť čierna
Materiál vonkajšieho plášťa Iné
Počet jadier 3
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prierez vodiča 2.5
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Dĺžka (mm) 25
Farebný vonkajší plášť čierna
Materiál vonkajšieho plášťa Iné
Počet jadier 3
Špirálový kábel Nie
Približný vonkajší priemer 8
Menovité napätie (V) 250 - 250
Stupeň ochrany (IP) IP44
S prepínačom kábla Nie
Systém prípojok orientovaný na systém Nie
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Áno
Značka Brennenstuhl
Type Extension Cable

Čísla materiálu

Položka č. B6182.166.820
EAN 4007123019731
UBB 500505796432
UNSPSC 39121440
Číslo materiálu výrobcu 1166820
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.