text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Predlžovacia šnúra G čierna 1166810 10m 3 x 2,5RN


!text missing!. S vidlicí a spojovací zásuvkou s ochranným kontaktem a odklápecím ochranným víckem. Délka kabelu 10 m. Typ kabelu H07RN-F 3G2,5. Kvalita kabelu Guma- neoprén. Barva kabelu Cerná. Zásuvkový systém DE.

Položka č. B6182.166.810
Menovitý prierez vodiča 2.5
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Dĺžka (mm) 10
Farebný vonkajší plášť čierna
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prierez vodiča 2.5
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Dĺžka (mm) 10
Farebný vonkajší plášť čierna
Materiál vonkajšieho plášťa Iné
Počet jadier 3
Špirálový kábel Nie
Približný vonkajší priemer 8
Menovité napätie (V) 230 - 230
Stupeň ochrany (IP) IP44
S prepínačom kábla Nie
Systém prípojok orientovaný na systém Nie
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Áno
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 2120
Type Extension Cable For Building

Popis

With extra robust earthed plug and socket.

Čísla materiálu

Položka č. B6182.166.810
EAN 4007123019724
UBB 500503084070
UNSPSC 39121440
Číslo materiálu výrobcu 1166810
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.