text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Predlžovací kábel s uzemňovacím kontaktom s Powerblokom 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla


Položka č. 3I032402
Menovitý prúd (A) 16
Farba Iné
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Menovitý prierez vodiča 1.5
Tvar krytu Obdĺžnikový
Pripojenie 1 Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Farba Iné
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Menovitý prierez vodiča 1.5
Tvar krytu Obdĺžnikový
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Dĺžka napájacieho kábla (m) 5
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 4
Prúdový chránič (RCCB) Nie
S vypínačom Nie
Sieťový filter Nie
S krycím vekom Áno
Trieda kvality Iné
Otočná stredová vložka Áno
Ochrana proti prepätiu Nie
Dĺžka (mm) 5
Farebný vonkajší plášť čierna
Materiál vonkajšieho plášťa Guma
Počet jadier 3
Materiál Iné
Stupeň ochrany (IP) IP54
Povrchová úprava Matt
Značka Brennenstuhl
Type Construction Site Cable

Čísla materiálu

Položka č. 3I032402
EAN 4007123647750
UBB 500676036832
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1169200010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.