text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 400/32A 5P IP44


Numer artykułu 0U221835
Design Distribuitor final mobil
Întrerupător principal Nici unul
Tensiunea de alimentare (V) 400
Curent nominal (A) 32
Număr de prize CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Carcasă de material Plastic
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Distribuitor final mobil
Întrerupător principal Nici unul
Tensiunea de alimentare (V) 400
Curent nominal (A) 32
Număr de prize CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 4
Carcasă de material Plastic
Tipul curentului de scurgere A
Grad de protecție (IP) IP44
Număr de întrerupătoare de dispersie la pământ 300 mA 0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA 1
Număr de întrerupătoare miniaturale 5
Număr de alte prize de curent 4
Tensiune nominală 230 V
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA 0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P 1
Marca Brennenstuhl
Codul mărfurilor 85444290
Type Compact Power Distributor

Numery artykułów

Numer artykułu 0U221835
EAN 4007123650361
UBB 500691721749
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1154890020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.