text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Brennenstuhl Navijak kábla Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 zásuvky s uzemňovacím kontaktom


The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on b

Položka č. B6129.208.380
Farba čierna
Prierez jadra (mm²) 1.5
Káblová zostava H07RN-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Prierez jadra (mm²) 1.5
Káblová zostava H07RN-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 3
Dĺžka kábla (m) 40
Materiálové puzdro Plast
Počet jadier 3
Stupeň ochrany (IP) IP44
Automatické navíjanie kábla Nie
S montážnym rámom Áno
S tepelnou ochranou Áno
Značka Brennenstuhl
Model Garant®

Popis

The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm

Čísla materiálu

Položka č. B6129.208.380
EAN 4007123021581
UBB 240789077304
UNSPSC 26121635
Číslo materiálu výrobcu 1208380
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.