text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Navijak kábla F Modrý 25m 3 x 1,5 VV

Položka č. B6101.218.054
Farba Modrá
Prierez jadra (mm²) 1.5
Káblová zostava H05VV-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 0

technické údaje

Farba Modrá
Prierez jadra (mm²) 1.5
Káblová zostava H05VV-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 0
Dĺžka kábla (m) 25
Materiálové puzdro Plast
Počet jadier 3
Stupeň ochrany (IP) IP20
Automatické navíjanie kábla Nie
S montážnym rámom Áno
S tepelnou ochranou Áno
Značka Brennenstuhl
Model Garant®
Type Cable Reel

Popis

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Čísla materiálu

Položka č. B6101.218.054
EAN 4007123007516
UBB 240789067578
UNSPSC 26121635
Číslo materiálu výrobcu 1218054
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.