text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Navíjač kábla G Modrý 290/1208440


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipm

Položka č. B6129.208.440
Farba Modrá
Prierez jadra (mm²) 2.5
Káblová zostava H07RN-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Prierez jadra (mm²) 2.5
Káblová zostava H07RN-F
S nastavením Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 3
Dĺžka kábla (m) 25
Materiálové puzdro Plast
Počet jadier 3
Stupeň ochrany (IP) IP44
Automatické navíjanie kábla Nie
S montážnym rámom Áno
S tepelnou ochranou Áno
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 6400
Model Garant®
Type Cable Reel

Popis

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Čísla materiálu

Položka č. B6129.208.440
EAN 4007123141340
UBB 500511041518
UNSPSC 26121635
Číslo materiálu výrobcu 1208440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.