Image Building B.V. - 8801106722958
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
B6105.208.230
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
Brennenstuhl Navíjač kábla G Blue 290mm 50m 3 x 1,5RR
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B6105.208.230
Farba
Modrá
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
H05RR-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
3
Dĺžka kábla (m)
50
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Prierez jadra (mm²)
1.5
Káblová zostava
H05RR-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
3
Dĺžka kábla (m)
50
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
3
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Automatické navíjanie kábla
Nie
S montážnym rámom
Áno
S tepelnou ochranou
Áno
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
7240
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B6105.208.230
EAN
4007123012022
UBB
500511041286
UNSPSC
26121635
Číslo materiálu výrobcu
1208230