Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
6U674920
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
Brennenstuhl Napájací pásik 3 zásuvky 16A 230V 3500W 2m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6U674920
Menovitý prúd (A)
16
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Nie
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Áno
Trieda kvality
Iné
Ochrana proti prepätiu
Nie
Materiál
Iné
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
3
Počet ostatných zásuviek
3
Značka
Brennenstuhl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6U674920
EAN
4007123633517
UBB
500651449208
UNSPSC
39121031
Číslo materiálu výrobcu
1159934