text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm


Položka č. 5W161554
Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['5', '5']
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['5', '5']
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 27
Teplota farby (K) ['6350', '6350']
Max. výkon systému (W) 10
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 950
S kolesami Nie
Type Mobile Spotlight

Čísla materiálu

Položka č. 5W161554
EAN 4007123674442
UBB 500582619135
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1173070010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.