text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 44.5W 5100lm 5700K 280 x 250 x 90mm


Položka č. 0J599184
Trieda ochrany II
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 2
Materiálové puzdro Plast
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany II
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 2
Materiálové puzdro Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 5
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) 100 - 240
Stupeň ochrany (IP) IP65
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Áno
Vhodné pre počet svietidiel 128
Teplota farby (K) ['5700', '5700']
Max. výkon systému (W) 44.5
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 5100
Farba svetla Biela
Typ zapojenia Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 54000
S kolesami Nie
Type Mobile Spotlight

Čísla materiálu

Položka č. 0J599184
EAN 4007123676538
UBB 500573730818
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1171580001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.