text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm


Položka č. 8H119299
Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Metal/Plastic
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['5', '5']
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Metal/Plastic
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['5', '5']
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 84
Teplota farby (K) ['6400', '6400']
Max. výkon systému (W) 40
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 3800
S kolesami Nie
Type Mobile Spotlight

Čísla materiálu

Položka č. 8H119299
EAN 4007123674459
UBB 500583451611
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1173070020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.