Test catalogus aantal
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
Osvetlenie
LED
6H094213
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
Brennenstuhl LB5000 LED reflektor s vypínačom 50W 7250lm 6800K 5m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6H094213
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Počet pólov
3
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1.5
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Áno
Počet pólov
3
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK10
Stupeň ochrany (IP)
IP54
So zdrojom svetla
Áno
Teplota farby (K)
6800 - 6800
Max. výkon systému (W)
50
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
4700
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
S kolesami
Nie
Značka
Brennenstuhl
Model
LB5000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
9171310503