Test catalogus aantal
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
Osvetlenie
LED
9S559558
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
Brennenstuhl JARO LED svetlomet so statívom 40W 3740lm 6500K
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9S559558
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Áno
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
40
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
3740
Značka
Brennenstuhl
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
S pripojovacím káblom a zástrčkou
Áno
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
40
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
3740
Značka
Brennenstuhl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9S559558
EAN
4007123657681
UBB
500704667228
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1171250434