Rozbočovače
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
3W472169
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
Brennenstuhl Indesk USB nabíjačka Stolný napájací pásik 3 zásuvky 2,1 A 250 V 3500 W 2 m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W472169
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Iné
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Iné
Ochrana povrchu
Lakované
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Iné
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Iné
Ochrana povrchu
Lakované
Dĺžka napájacieho kábla (m)
2
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
3
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Nie
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Trieda kvality
Hliník
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Materiál
Metal
Stupeň ochrany (IP)
IP20
Povrchová úprava
Lesklý
Počet zásuviek CEE
0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
0
Počet ostatných zásuviek
0
Počet zásuviek studeného zariadenia
0
Počet zásuviek Euro
0
Počet pripojení USB
2
Značka
Brennenstuhl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W472169
EAN
4007123656660
UBB
500704660298
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1396200113