Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
2S336883
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
Brennenstuhl ECOLOR USB Power Strip 4 zásuvky 16A 230V 3500W 1,5m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S336883
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Biela
Prierez jadra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.5
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Biela
Prierez jadra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.5
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Áno
Dĺžka kábla (m)
1.5
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Elektrické pripojenie
Pripojovací kábel so zástrčkou
Povrchová úprava
Lesklý
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
4
Značka
Brennenstuhl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S336883
EAN
4007123656639
UBB
500704664829
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1153244006