text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 3 zásuvky 16A 230V 3500W 1,5m kábel


Položka č. 7D540141
Menovitý prúd (A) 16
Prierez jadra (mm²) 1.5
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 1.5
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 3
Prúdový chránič (RCCB) Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Prierez jadra (mm²) 1.5
Tvar krytu Obdĺžnikový
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 1.5
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 3
Prúdový chránič (RCCB) Nie
S vypínačom Áno
Dĺžka kábla (m) 1.5
Sieťový filter Nie
S krycím vekom Nie
Otočná stredová vložka Áno
Ochrana proti prepätiu Áno
Dĺžka (mm) 250
Elektrické pripojenie Pripojovací kábel so zástrčkou
Povrchová úprava Matt
Počet ostatných zásuviek 3
Prepínateľné Áno
Značka Brennenstuhl
Model Eco-Line

Čísla materiálu

Položka č. 7D540141
EAN 4007123619207
UBB 500647341683
UNSPSC 39121031
Číslo materiálu výrobcu 1158820315
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.