Test catalogus aantal
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
Osvetlenie
LED
9A785635
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
Brennenstuhl DINORA 3000 mobilný LED pracovný reflektor 24W 2500lm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9A785635
Šírka
277
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
220 - 220
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
277
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
220 - 220
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
24
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
2500
S kolesami
Nie
Značka
Brennenstuhl
Model
DINORA 3000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9A785635
EAN
4007123652792
UBB
500691722739
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1171570