text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Pracovné svetlá
Všetky kategórie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické súčiastky
Osvetlenie
Pracovné svetlá
2R481880
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
Brennenstuhl DARGO Mobilný hybridný LED svetlomet 30W 3000lm 6500K 7,4V/4,4Ah Li-Ion batéria
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2R481880
Typ napätia
AC
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze
IK07
Menovité napätie (V)
100 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ napätia
AC
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze
IK07
Menovité napätie (V)
100 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Max. výkon systému (W)
30
Svetelný tok (lm)
3000 - 3000
Značka
Brennenstuhl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2R481880
EAN
4007123654741
UBB
500699677638
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1171670