text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm


Položka č. 7H138684
Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1.5
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Áno
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Plast
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1.5
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Áno
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 5
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) 220 - 240
Stupeň ochrany (IP) IP54
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Nie
Vhodné pre počet svietidiel 192
Teplota farby (K) ['5700', '5700']
Max. výkon systému (W) 85
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 10600
Farba svetla Biela
Typ zapojenia Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 54000
S kolesami Nie
Type Construction Light

Čísla materiálu

Položka č. 7H138684
EAN 4007123675784
UBB 500583123368
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1171580030
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.