text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 60W 7700lm 6500K 698 x 129 x 112mm


Položka č. 7F289012
Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['18', '18']
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['18', '18']
Stupeň ochrany (IP) IP54
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Nie
Vhodné pre počet svietidiel 160
Teplota farby (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 60
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 7700
Farba svetla Biela
S kolesami Nie
Type Construction Light

Čísla materiálu

Položka č. 7F289012
EAN 4007123681389
UBB 500583087712
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1173700004
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.