text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 190 x 715 x 170mm


Položka č. 8Y381588
Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 5
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) 220 - 240
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 84
Teplota farby (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 50
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Farba svetla Biela
Typ zapojenia Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 30000
S kolesami Nie
Type Construction Light

Čísla materiálu

Položka č. 8Y381588
EAN 4007123684830
UBB 500583691612
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1171250544
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.