text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 40W 4800lm 6500K 235 x 720 x 120mm


Položka č. 1K242222
Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 3
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) 220 - 240
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 90
Teplota farby (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 40
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 4800
Farba svetla Biela
Typ zapojenia Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 30000
S kolesami Nie
Type Construction Light

Čísla materiálu

Položka č. 1K242222
EAN 4007123684823
UBB 500581059200
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1171250444
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.