text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 40W 4500lm 6500K 235 x 245 x 155mm


Položka č. 5D701468
Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['18', '18']
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) ['18', '18']
Stupeň ochrany (IP) IP65
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Áno
Vhodné pre počet svietidiel 1
Teplota farby (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 40
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 4500
Farba svetla Biela
S kolesami Nie
Type Construction Light

Čísla materiálu

Položka č. 5D701468
EAN 4007123676613
UBB 500582362041
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1173140400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.