Potreby pre elektrotechniku
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
Osvetlenie
LED
9J560381
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
Brennenstuhl Construction Light 30W 3450lm 6500K 250 x 265 x 75mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9J560381
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Iné
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
3
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
220 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
70
Teplota farby (K)
6500 - 6500
Max. výkon systému (W)
30
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
3450
Farba svetla
Biela
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
S kolesami
Nie
Type
Construction Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J560381
EAN
4007123684793
UBB
500583842025
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1171250343