Potreby pre elektrotechniku
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
Osvetlenie
LED
2M724796
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
Brennenstuhl Construction Light 27W 3150lm 6500K 285 x 227 x 169mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2M724796
Trieda ochrany
III
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
['18', '18']
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
III
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
['18', '18']
Stupeň ochrany (IP)
IP65
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
100
Teplota farby (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
27
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
3150
Farba svetla
Biela
S kolesami
Nie
Type
Construction Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2M724796
EAN
4007123681907
UBB
500581450581
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1173700007