Potreby pre elektrotechniku
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Osvetlenie
5E759790
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
Brennenstuhl Construction Light 150W 17500lm 6500K 440 x 390 x 95mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5E759790
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Iné
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
220 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
299
Teplota farby (K)
6500 - 6500
Max. výkon systému (W)
150
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
17500
Farba svetla
Biela
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
S kolesami
Nie
Značka
Brennenstuhl
HS kód
94054239
Type
Construction Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E759790
EAN
4007123685011
UBB
500582390422
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1171250747