Potreby pre elektrotechniku
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
Osvetlenie
LED
7K718154
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
Brennenstuhl Construction Light 10W 1150lm 6500K 175 x 205 x 70mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K718154
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
I
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
3
Materiálové puzdro
Iné
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
2
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
220 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
20
Teplota farby (K)
6500 - 6500
Max. výkon systému (W)
10
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
1150
Farba svetla
Biela
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
S kolesami
Nie
Type
Construction Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K718154
EAN
4007123684779
UBB
500583180368
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1171250143