text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 10W 1000lm 6500K 100 x 100 x 40mm


Položka č. 8Q688300
Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK07
Menovité napätie (V) ['5', '5']
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Materiálové puzdro Plast
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Pevnosť pri náraze IK07
Menovité napätie (V) ['5', '5']
Stupeň ochrany (IP) IP54
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Nie
Vhodné pre počet svietidiel 1
Teplota farby (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 10
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 1000
Farba svetla Biela
S kolesami Nie
Type Construction Light

Čísla materiálu

Položka č. 8Q688300
EAN 4007123681303
UBB 500583576953
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1173700005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.